pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609682
品番
035ZPM8W16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
寸法D(mm)
16
寸法t(mm)
140
寸法w(mm)
80
寸法s(mm)
13
使用荷重(tf)
3.2
質量(kg)
0.67
用途
マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応