pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609716
品番
035ZPM8W26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
寸法D(mm)
27
寸法t(mm)
190
寸法w(mm)
110
寸法s(mm)
20
使用荷重(tf)
10.1
質量(kg)
2.65
用途
マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応