ヨッコイショ 衝撃吸収マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73609884 品番N-2
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベッドからの転落時の痛みを軽減するマットレス。硬さのあるマットが衝撃をキャッチ。
歩いても沈みこまないしっかりとした硬さと衝撃吸収性でキャッチします。
持ち運びが簡単な2つ折り。

材質カバー表面:ポリエステル、カバー裏面:PVCコーティング、中材上層部分:ポリエチレン、中材下層部分:ウレタンチップ 質量(kg)2 加工防水加工、撥水加工、難燃加工、拡散加工 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)65×182×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする