※使用例
コンドーテック
コンドーテックの 内装資材
コンドーテックの 下地材
コンドーテックの 遮音シート
防炎シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610066
品番
091Z513018051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
用途
建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品
材質
PVC
ハトメピッチ(mm)
300
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。