ブルー防水シーツ スムースニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73610128 品番 100-02
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。

寸法(幅W×長さL)(cm)145×90 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱) 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃) 加工防水加工、速乾性、撥水加工 ケース入数60 クリーム サイズレギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする