パワースリング KP-1型(JIS VE型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.5 ベルト幅(mm)25 注文コード73610145 品番054KP02502S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長・ベルト幅など120種類から選べます 他の種類を見る

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)

長さ(m)2.5 スリング幅(mm)25 等級JIS3等級 許容荷重(t)ストレート吊り/0.8、チョーク吊り/0.64、バスケット吊り・2点吊り/1.6、バスケット吊り・4点吊り/3.2、2点吊り・60°/1.36、2点吊り・90°/1.12 基本使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818 3等級 全長(m)2.5 寸法a(mm)200 破断荷重(t)5以上(JIS) JIS規格VE-25 アイの長さ(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73610477
2024-04-04
用途:
玉掛け
建設業・工事業

作りがしっかりしているので、前から使っていて、丁度更新時期だったので購入しました

対象商品:
73610592
2022-10-31
用途:
荷物の積み下ろし
製造業

他社のものと比べ、値段がやすかったのに、十分な強度があり丈夫で使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
73610136
2021-06-18
用途:
吊り上げ作業で
製造業

当たり前ですが、切れる前に交換しました。
やはり造りはしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
73610172
2018-05-16
用途:
クレーンを使用して、アルミの棒や製品を移動する
卸売・小売業

前々から使用していたものがかなり傷んできたので、買い替えました。価格が非常に安価でしたので、機能的に心配でしたが、とても丈夫で全く問題なく使用出来ました。とても良いお品だったので、リピートして注文いたしました。

対象商品:
73610136
2021-04-13
用途:
木造等の建方
大黒重機 様 (建設業・工事業)

製作時のロットで長さがかなり違い2本を購入の場合上手く使うには困難な場合が多い。どこのメーカーも同じですがコンドーテックを愛用して20年以上になります。長さの統一を目指して欲しいです。

対象商品:
73610592
2018-06-27
用途:
重量1.8トンのベルトコンベアのプーリー交換
有限会社うづま機械 様

チョーク吊で余裕で吊上げOKでした。数回使用でもほつれ等も無く安心して使用できました。

対象商品:
73610118
2018-11-27
用途:
フライス盤の移動

「ベルト幅25mmおよび35mmの長さ1m〜6mは、1ケース2本入りとなります。」とありましたが、幅25m長さ1mの物でも1本しかはいっていませんでした。正しい情報を掲載してほしい

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする