亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ スムースニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610164
品番
100-06
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×110
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数
50
色
ピンク
サイズ
Lサイズ