亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ デニムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610207
品番
100-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
丈夫で安心、病院や施設で定番のデニムシーツです。
材質
表地:デニム(ポリエステル65%・綿35%)、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)、巻き込み布:ポリエステル65%・綿35%
ケース入数
60
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
寸法(幅W×長さL)(cm)
175×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)