亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ 綿パイルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610295
品番
100-53
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心の日本製。肌触りの良い吸水タイプの綿パイル防水シーツです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%(パイル)、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
色
ブルー
ケース入数
10
加工
防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
注意
※洗濯機を使用する際は、塩素系漂白剤・蛍光増白剤は変色の恐れがあるのでお避けください。