萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
エコノミー防水シーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610347
品番
2019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で耐久性に優れた防水シーツ。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
色
サックス
ケース入数
12
加工
防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73610347
2019
62023788
MR-2019
エコノミー防水シーツ
萬楽
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました