萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
エコノミー防水シーツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610356
品番
2019
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で耐久性に優れた防水シーツ。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
色
ピンク
ケース入数
12
加工
防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)