パイル防水シーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73610374 品番 MR-2041
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

肌ざわり抜群、吸汗性パイル防水シーツ。

材質表地:綿80%・ポリエステル20%、パイル部分:綿100%、裏地:ポリウレタンラミネート グリーン ケース入数24 加工防水加工、吸汗加工 寸法(幅W×長さL)(cm)145×90 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする