ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの 防水シーツ
パイル防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610383
品番
MR-2041
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肌ざわり抜群、吸汗性パイル防水シーツ。
材質
表地:綿80%・ポリエステル20%、パイル部分:綿100%、裏地:ポリウレタンラミネート
色
サックス
ケース入数
24
加工
防水加工、吸汗加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可