萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
透湿防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610408
品番
2031
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイプによって選べる防水シーツ。
尿は通さず、湿気を放出し、蒸れにくい防水シーツ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:透湿防水特殊ポリウレタンラミネート
色
サックス
ケース入数
12
加工
防臭加工、防水加工、抗菌加工、透湿性、SEKマーク(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)