亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ スムースボックスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610435
品番
100-32
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
爽やかスムースニットの全周ゴム入りタイプ。厚手のマットレスやエアマットレスに対応。
エアマットレス対応ホース穴。
寸法(cm)
幅100×長さ195×マチ22
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数
20
色
ブルー