曜日別特売
8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455

8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455
8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455
8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455
8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455
8326320 個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり) ドレーゲル 73610455

個人装着型硫化水素計 Pac 6000 H2S(2年使いきり)8326320

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73610455
品番
8326320
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。
2年使い切りタイプで、Pac 6500より更にコストを抑えることができます。※必要に応じてライセンスを追加して使用期間を延長することも可能です。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲
0-100ppm
質量(g)
113
電源
専用リチウム電池
測定対象気体
硫化水素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×84×20
保護等級
IP68
使用湿度範囲
相対湿度10~90%(結露無いこと)
寿命
出荷後2年間※2年間使い切りタイプ(ライセンスで延長も可)
使用環境温度(℃)
-40~+50
防爆構造
本質安全防爆構造、国内防爆取得済
電池寿命
約24ヶ月(1日24時間電源オンで仕様の場合)
検知方式
拡散
警報設定値
【A1/A2】5/10ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする