ブルー防水シーツ デニムボックスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73610478 品番100-14
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全周ゴム入りで簡単装着、厚手のマットレスにお薦めです。

材質表地:デニム(ポリエステル65%・綿35%)、裏面:ポリウレタンラミネート(耐熱)、巻込布:ポリエステル65%・綿35% ケース入数20 加工防水加工、吸水加工、速乾性 寸法(cm)幅100×長さ195×マチ22 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする