亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ 四隅ゴム付きタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610505
品番
100-37
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
速乾性のあるスムースニット生地で布団やマットレスに簡単に装着できます。
四隅にゴムがついており、布団やマットレスにはめるだけ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
色
ピンク
ケース入数
40
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
95×180
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)