亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ 綿パイル四隅ゴム付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610514
品番
100-56
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
吸水性のあるパイル生地で、布団やマットレスに簡単に装着できます。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタン100%
色
クリーム
ケース入数
40
加工
防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×190
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)