萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
エコノミーボックス型防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610548
品番
2044
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
各種タイプのマットレス対応可能。
マットレスの厚み18cmまで対応。
材質
ポリエステル100%
色
オフホワイト
幅(cm)
93
ケース入数
12
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
寸法(cm)
幅93×長さ195×マチ約21
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)