曜日別特売
8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647

8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647
8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647
8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647
8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647
8326350 個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO ドレーゲル 73610647

個人装着型一酸化窒素計 Pac 8000 NO8326350

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73610647
品番
8326350
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲
0-200ppm
質量(g)
113
電源
専用リチウム電池
測定対象気体
一酸化窒素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×84×24
保護等級
IP68
使用湿度範囲
相対湿度10~90%(結露無いこと)
使用環境温度(℃)
-40~+50
防爆構造
本質安全防爆構造、国内防爆取得済
警報方式
ランプ、ブザー(90dB)、バイブレーション
電池寿命
約24ヶ月(1日24時間電源オンで仕様の場合)
検知方式
拡散
警報設定値
【A1/A2】25/50ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする