萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
エコノミー全面防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610663
品番
2034
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
低価格で耐久性に優れ、装着簡単のボックス型全面防水シーツ。
マチ付き、ゴム無しで、装着が簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート
幅(cm)
91
ケース入数
12
加工
防水加工
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ8
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。