萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
全周ゴム付ボックス型防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610679
品番
MR-2064
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全周ゴム付き、乾きやすい、各種マットレス対応可能。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート加工
色
サックス
幅(cm)
85
ケース入数
30
加工
防水加工、吸水加工
寸法(cm)
幅85×長さ195×マチ約21
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。