亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
T/Cブロード ボックスシーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610846
品番
100-38
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手から厚手のマットレスまで対応のボックスシーツです。
仕様
塩素系漂白可
材質
ポリエステル65%、綿35%(T/Cブロード)
色
ホワイト
幅(cm)
91
ケース入数
10
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ5〜22
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。