曜日別特売
3735430-01 個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) メタン仕様 ドレーゲル 73610891

3735430-01 個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) メタン仕様 ドレーゲル 73610891
3735430-01 個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) メタン仕様 ドレーゲル 73610891

個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) メタン仕様3735430-01

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73610891
品番
3735430-01
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

1台で4種類のガス(可燃性ガス・酸素・一酸化炭素・硫化水素)を同時検知するポータブルマルチガスモニターです。※こちらの製品の可燃性ガスはメタン仕様になっております。
拡散専用設計の為,低コストを実現しました。
Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとのリアルタイム通信およびデータ転送が可能です。
ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。
5年使い切りタイプです。※必要に応じてライセンスを追加して使用期間を延長することも可能です。

用途
石油・化学プラント、製油所、ガス供給施設などの産業現場、下水道、マンホール、タンク、サイロなどの閉鎖空間作業、建設現場やインフラ保守作業など様々な現場で作業者の安全確保に使用
付属品
NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ
測定範囲
0-100%LEL(メタン)・0-30vol%(酸素)・0-2000ppm(一酸化炭素)・0-200ppm(硫化水素)
質量(g)
250
電源
NiMH電池
測定対象気体
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×130×44
保護等級
IP68
使用湿度範囲
相対湿度10~90%(結露無いこと)
充電時間
4時間未満
寿命
出荷後5年間※5年間使い切りタイプ(ライセンスで延長も可)
使用環境温度(℃)
-20~+50
検知方式
拡散
動作時間
約12時間 (Bluetooth(R)がオンの場合)
警報設定値
【A1/A2】20/40%LEL(メタン)・18/23vol%(酸素)・25/75ppm(一酸化炭素)・5/10ppm(硫化水素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防爆認証
国内防爆取得
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする