曜日別特売
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945

5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945
5350211-01 事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き) ドレーゲル 73610945

事前測定用酸素濃度・硫化水素計 X-am 2800 (外付けポンプ+5 mホース+フロートプローブ付き)5350211-01

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73610945
品番
5350211-01
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

5mフロートプローブホース付き酸素濃度・硫化水素事前測定検知警報器セットです。
耐衝撃性に優れた接触燃焼式センサCat Exを搭載できる点が特徴です。
こちらの製品は2成分(酸素・硫化水素)タイプです。
Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとの リアルタイム通信およびデータ転送 が可能です。
ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。
外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・5mホース・フロートプローブ・NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチが本体と同梱されています。

用途
深部にガスが滞留しやすいピット、マンホール、タンク内、下水、ダクトなどの作業前の事前測定に最適
酸欠・硫化水素監視に最適
付属品
NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ・外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・5 mホース+フロートプローブ
測定範囲
0-30vol%(酸素)・0-200ppm(硫化水素)
質量(g)
約250 (本体)・約200 (外付けポンプ)
電源
NiMH電池(本体)・充電式バッテリー(外付けポンプ)
測定対象気体
酸素・硫化水素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×175×38(外付けポンプ)
保護等級
IP68(本体)・IP67(外付けポンプ)
使用湿度範囲
相対湿度0~90%(結露無いこと)
充電時間
4時間未満(本体)・約6時間(外付けポンプ)
使用環境温度(℃)
-20~+50
検知方式
吸引
動作時間
約12時間(本体)・最長20時間(外付けポンプ)
警報設定値
【A1/A2】18/23vol%(酸素)・5/10ppm(硫化水素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×48×44
防爆認証
国内防爆取得
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする