曜日別特売
8322750 個人装着型ヒドラジン計 X-am 5100 N2H4 ドレーゲル 73610961

8322750 個人装着型ヒドラジン計 X-am 5100 N2H4 ドレーゲル 73610961
8322750 個人装着型ヒドラジン計 X-am 5100 N2H4 ドレーゲル 73610961
8322750 個人装着型ヒドラジン計 X-am 5100 N2H4 ドレーゲル 73610961

個人装着型ヒドラジン計 X-am 5100 N2H4

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73610961
品番
8322750
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
特殊ガスに対応するため、ガスに直接アクセスできる特殊構造を備えています。
耐衝撃・耐振動・耐電磁干渉に優れた筐体設計です。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
付属品
NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ
測定範囲
0-5ppm
質量(g)
250
電源
NiMH電池
測定対象気体
ヒドラジン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×130×44
保護等級
IP54
使用湿度範囲
相対湿度15~+95%(結露無いこと)
充電時間
4時間未満
使用環境温度(℃)
-20~+50
防爆構造
本質安全防爆構造、国内防爆認証取得
検知方式
拡散
動作時間
約150時間
警報設定値
【A1/A2】0.1/0.2ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする