ピタ・握り棒 紐タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73611293 品番PN003
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オーガニックコットンのハンドグリップ。

材質カバー:オーガニックコットン、中材:熱可塑性エラストマー 質量(g)63 寸法(cm)2×45 洗濯方法洗濯機可(ネット使用・中性洗剤使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする