まもっ手ソフト プッシュボタン(左右1組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73611354 品番 0667
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。
ご本人にははずしにくいプッシュボタン仕様。

材質表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト グリーン 質量(g)約100(片手) 寸法(幅W×長さL)(cm)17×32 アズワン品番64-5179-80 洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする