コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの エンドレスタイプ
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS VN型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611362
品番
054KPN02502S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JIS B 8818-2007
長さ(m)
2.5
スリング幅(mm)
25
等級
JIS3等級
許容荷重(t)
ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.28、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.72、2点吊り・90°/2.24
基本使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
1.6(最大)
全長(m)
2.5
破断荷重(t)
10以上(JIS)
JIS規格
VN-25
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください