まもっ手ソフト 片手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73611388 品番 0687
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。

材質表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト、ひも:アクリル100% ピンク 質量(g)約100(片手) 寸法(幅W×長さL)(cm)17×32 洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする