パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS VN型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73611405 品番 054KPN02504S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JIS B 8818-2007

長さ(m)4.5 スリング幅(mm)25 等級JIS3等級 許容荷重(t)ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.28、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.72、2点吊り・90°/2.24 基本使用荷重(t)1.6 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)1.6(最大) 全長(m)4.5 破断荷重(t)10以上(JIS) JIS規格VN-25
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする