コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの エンドレスタイプ
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS VN型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611448
品番
054KPN05002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
JIS B 8818-2007
長さ(m)
2
スリング幅(mm)
50
等級
JIS3等級
許容荷重(t)
ストレート吊り/3.15、チョーク吊り/2.52、バスケット吊り・2点吊り/6.3、バスケット吊り・4点吊り/12.6、2点吊り・60°/5.35、2点吊り・90°/4.41
基本使用荷重(t)
3.15
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
3.15(最大)
全長(m)
2
破断荷重(t)
19以上(JIS)
JIS規格
VN-50
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください