パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS VN型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73611466 品番 054KPN05003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

JIS B 8818-2007

長さ(m)3 スリング幅(mm)50 等級JIS3等級 許容荷重(t)ストレート吊り/3.15、チョーク吊り/2.52、バスケット吊り・2点吊り/6.3、バスケット吊り・4点吊り/12.6、2点吊り・60°/5.35、2点吊り・90°/4.41 基本使用荷重(t)3.15 ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)3.15(最大) 全長(m)3 破断荷重(t)19以上(JIS) JIS規格VN-50
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする