コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの エンドレスタイプ
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS VN型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611563
品番
054KPN07503S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS B 8818-2007
長さ(m)
3.5
スリング幅(mm)
75
等級
JIS3等級
許容荷重(t)
ストレート吊り/5、チョーク吊り/4、バスケット吊り・2点吊り/10、バスケット吊り・4点吊り/20、2点吊り・60°/8.5、2点吊り・90°/7
基本使用荷重(t)
5
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
5(最大)
全長(m)
3.5
破断荷重(t)
30以上(JIS)
ベルト色
橙
JIS規格
VN-75
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください