コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの アイタイプ繊維スリング
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611755
品番
054KPC02507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
長さ(m)
7
スリング幅(mm)
25
許容荷重(t)
ストレート吊り/0.5、チョーク吊り/0.4、バスケット吊り・2点吊り/1、バスケット吊り・4点吊り/2、2点吊り・60°/0.85、2点吊り・90°/0.7
基本使用荷重(t)
0.5
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
7
破断荷重(t)
3以上(JIS)
JIS規格
IE-25