曜日別特売
- モザイクタイルシールL アール 73611907

- モザイクタイルシールL アール 73611907
- モザイクタイルシールL アール 73611907

モザイクタイルシールL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73611907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

貼るだけで本格的なリフォームができます。
ハサミで自由なサイズにカットして使えます。
水がかかる場所にも使えます。

材質本体/エポキシ,アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル寸法(mm)310×310×12ホワイト耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする