コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの ソフトスリング
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73612114
品番
054KPSW1S61S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
長さ(m)
1.5
許容荷重(t)
ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.2、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.7、2点吊り・90°/1.6
基本使用荷重(t)
1.6
破断荷重(t)
11.2以上(メーカー規格)
色
青
サイズ
1.6t用