パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73612157 品番 054KPSW3S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。

長さ(m)0.5 許容荷重(t)ストレート吊り/3.2、チョーク吊り/2.5、バスケット吊り・2点吊り/6.4、バスケット吊り・4点吊り/12.8、2点吊り・60°/5.5、2点吊り・90°/4.4 基本使用荷重(t)3.2 破断荷重(t)21以上(メーカー規格) サイズ3.2t用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする