コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの ソフトスリング
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
0.5
基本使用荷重(t)
5
注文コード
73612166
品番
054KPSW5S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・基本使用荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
長さ(m)
0.5
許容荷重(t)
ストレート吊り/5、チョーク吊り/4、バスケット吊り・2点吊り/10、バスケット吊り・4点吊り/20、2点吊り・60°/8.6、2点吊り・90°/7
基本使用荷重(t)
5
破断荷重(t)
35以上(メーカー規格)
色
赤
サイズ
5.0t用