コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 繊維スリング
コンドーテックの ソフトスリング
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73612254
品番
054KPSW31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
長さ(m)
1
許容荷重(t)
ストレート吊り/3.2、チョーク吊り/2.5、バスケット吊り・2点吊り/6.4、バスケット吊り・4点吊り/12.8、2点吊り・60°/5.5、2点吊り・90°/4.4
基本使用荷重(t)
3.2
破断荷重(t)
21以上(メーカー規格)
色
黄
サイズ
3.2t用