コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
KMクリップ・(マリアブル製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612385
品番
061Z6A09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
呼び
9
ねじ径(W)
3/8
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
22
寸法G(mm)
23.5
寸法L(mm)
52
質量(g)
105
表面処理
生地
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。