コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
KLクリップ(マリアブル製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612428
品番
061Z6A19KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。
寸法C(mm)
56
寸法E(mm)
28
寸法G(mm)
32
寸法L(mm)
73
質量(g)
272
ねじ径
1/2
呼び
19KL
表面処理
生地
ねじ径(W)
1/2
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
入数=12mm以下ケース入り・16mm以上結束