061Z6U04S5 KMクリップ(マリアブル製) コンドーテック 73612464 061Z6U04S5 KMクリップ(マリアブル製) コンドーテック 73612464

KMクリップ(マリアブル製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73612464 品番 061Z6U04S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。

寸法C(mm)25.5 寸法E(mm)15 寸法G(mm)14 寸法L(mm)28 呼び4.5 ねじ径(W)1/4 質量(g)27 表面処理ユニクロ
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73612455
2024-06-29
用途:
メッセンジャーワイヤの固定
製造業

10個ほど使用してみましたが、ナットを締めていくと4個はワイヤクリップが効く前にネジバカになってしまいました。 
ナットとボルト部がガバガバなのが原因と思いますが、ナットの内径が大きいのかボルトが細いのかは不明です。 
ネジ山を見ると、ナットもボルトも山が低い(山が潰れている)様に見えます。 ですのでネジ山同士の引っ掛かりがとても少ないのではないでしょうか。 
将来ワイヤが外れて事故が発生する危険がありますので、使用をやめて全て廃棄します。

対象商品:
73612455
2023-06-14
用途:
ワイヤロープに輪っかを作るため
製造業

ワイヤーロープ用のスリーブを圧着する工具を持ってないのでこの商品を購入。2mmのワイヤーで使用しましたが、重量物を吊ったりしないので目的は充分に達成しました。加工精度も良いです。メッキも問題なし。ナットを締めるときにプライヤーなどで持ってないとギュッとできないのはまぁ不便です。プライヤーが滑るし。

対象商品:
73612455
2020-12-21
用途:
農業用ハウスのエスター線止めに
農・林・水産業

ハウスカーテン用のエスター線の留め具として購入しました。#13 2.0mmでもしっかり固定できたので良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
73612455
2021-06-26
用途:
ワイヤーでの補助
医療・福祉・介護関連業

小さくてもしっかり固定できます。いろいろとサイズが豊富で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする