コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊りクランプ
コンドーテックの 縦吊クランプ
鍛造KTグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612586
品番
061A2A80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
14600
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
114
呼び
73-80(メーカー開発品)
ねじ径(mm)
42
寸法S(mm)
150
寸法E(mm)
158
表面処理
生地
寸法C(mm)
212
寸法G(mm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応