コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊りクランプ
コンドーテックの 縦吊クランプ
鍛造KTグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612595
品番
061A2D09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
112
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
19
呼び
9(メーカー開発品)
ねじ径(mm)
10
寸法S(mm)
24
寸法E(mm)
29
表面処理
ドブメッキ
寸法C(mm)
41
寸法G(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73612595
061A2D09
06563444
D09
鍛造KTワイヤークリップ
コンドーテック
1個
¥
669
税込
¥
736
注文コード変更になりました