コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊りクランプ
コンドーテックの 縦吊クランプ
鍛造KTグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612604
品番
061A2D60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8900
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
96
呼び
53-60(メーカー開発品)
ねじ径(mm)
36
寸法S(mm)
125
寸法E(mm)
128
表面処理
ドブメッキ
寸法C(mm)
170
寸法G(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応