コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612647
品番
061A3A10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
45
寸法E(mm)
35
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
28
呼び
10
質量(g)
150
ねじ径
10
ねじ径(mm)
10
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応