JIS鍛造KTグリップ(生地)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73612656 品番 061A3A12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

JIS B 2809-2009

寸法C(mm)51 寸法E(mm)39 寸法G(mm)26 寸法H(mm)27 寸法L(mm)60 寸法S(mm)35 呼び12 質量(g)220 ねじ径12 ねじ径(mm)12 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-04
用途:
ワイヤーロープの締め付け
有限会社ELETEC 様 (建設業・工事業)

全くの粗悪品
一度締め付けただけでネジ山がかけおちた。
3種類購入したがほとんどの商品が欠けた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする