コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612674
品番
061A3A16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
48
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
45
呼び
16
質量(g)
380
ねじ径
14
ねじ径(mm)
14
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応